Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Laposfejű, acél, horg., recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-LHF-(A2K)-(0,3-3,0)-6,9X13-M5

Cikksz. 094820 05
EAN 4047376705227

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposfejű, recézett szárú szegecsanya

Cikksz. 094820 05

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált

Króm (VI) mentes: megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének


  • A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést.

  • Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél.


A recézett szár előnyei:


  • Fokozott szorító nyomaték, és elfordulás elleni védelem

  • Használható minden anyaghoz, különösen alumíniumhoz, műanyaghoz és üvegszálas anyagokhoz
Megjegyzés

A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejátmérő (d1)

10,0 mm

Külső átmérő (d2)

6,9 mm

Fejhossz (k1)

1,1 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

0,5-3,0 mm

Húzó-szakítóterhelés

11070 N

Nyíró-szakítóterhelés

2760 N

Max. meghúzási nyomaték

7,8 Nm

Furatátmérő

7,1 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Félgömbfejű

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
x 1 db
Szegecsanya húzó, HES 512 D Csavart szárral

SZEGECSANYA HÚZÓ KÉSZLET M5-M12

Szegecsanya húzó szabadalmaztatott erőátvitellel M5–M12 szegecsanyákhoz.